越智工業所
UHT-15×2-W用 天幕
本品は天幕のみです。
材質
天幕:ポリエステルターポリン
フレーム:特殊鋼パイプ
仕様
天幕:日本防炎協会認定NO.CT-870011号取得製品
色
(天幕)白
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75696119
-
¥
56,700
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません