曜日別特売

木材仕上げ用ジグソーブレード

木材仕上げ用ジグソーブレード - LENOX(レノックス)

パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。
最適な刃角と精密に研磨仕上された刃先により、焼けを防ぎ、綺麗な切断面に仕上がります。
10山

用途硬質木材仕上・高速切断(4.8~31.8mm厚)全長(mm)101.6幅(mm)8.2刃厚(mm)1.5山数10内容量1パック(5本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
757044761990962B450Tワンタッチ
3,100
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
757044851990963B450Uねじ止め
3,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする