木材金属兼用ジグソーブレード

木材金属兼用ジグソーブレード - LENOX(レノックス)

パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。
木材や金属、プラスティック等様々なワークが切断可能。
10山

用途プラスティック木材粗切り金属兼用(~88.9mm厚)全長(mm)133.4幅(mm)9.2刃厚(mm)1.3山数10タイプB680T取付方式ワンタッチアズワン品番64-8345-61内容量1パック(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
757045641991475
2,000
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする