曜日別特売

木工用ジグソーブレード

木工用ジグソーブレード - LENOX(レノックス)

パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。
切屑の排出を改善し、硬質木材の高速切断が可能。
6山

用途硬質木材・高速切断(6.4~101.6mm厚)全長(mm)152.4幅(mm)8.2刃厚(mm)1.5山数6タイプB416TL取付方式ワンタッチアズワン品番64-8345-62内容量1パック(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
757046161991499
3,500
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする