LENOX(レノックス)
金属用ジグソーブレード
パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。
24山
用途
ステンレス鉄非鉄金属 薄物用(~3.2mm厚)
全長(mm)
92.2
幅(mm)
9.2
刃厚(mm)
0.9
山数
24
内容量
1パック(5本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75704686
1991572
B324T
ワンタッチ
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
75704695
1991576
B324U
ねじ止め
¥
1,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください