LENOX(レノックス)
金属用ジグソーブレード
パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。
24山
用途
ステンレス鉄非鉄金属パイプ波板(~3.2mm厚)
全長(mm)
133.4
幅(mm)
9.2
刃厚(mm)
0.9
山数
24
タイプ
B524T
取付方式
ワンタッチ
内容量
1パック(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75704738
1991605
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください