LENOX(レノックス)
フローリング材仕上用曲線ジグソーブレード
切断面の表面と裏面の両方にバリが出にくい専用刃先設計。ラミネートフローリングを綺麗に素早く切断できます。
20山
用途
フローリング材コンターカット仕上(3.2~19.1mm厚)
全長(mm)
88.9
幅(mm)
5.5
刃厚(mm)
1.5
山数
20
タイプ
B320TS
取付方式
ワンタッチ
内容量
1パック(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75704774
1991612
¥
3,100
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください