LENOX(レノックス)
超硬チップ付ジグソーブレード
高速切断を目的とした設計。セメントボード等を素早く綺麗に切断する為に超硬チップを研磨しています。ブレードがねじれても超硬チップが脱落しにくく、長寿命。
6山
用途
石膏ボードセメントボード(6.4~60.3mm厚)
全長(mm)
101.6
幅(mm)
7.6
刃厚(mm)
1.3
山数
6
タイプ
CT456T
取付方式
ワンタッチ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75704817
1991617
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください