曜日別特売

圧力スイッチ CQ20

圧力スイッチ CQ20 - 長野計器

マイクロスイッチ式のため、スナップアクションによる安定した開閉が得られます。
耐振性にすぐれ、現場形として直接、機器に取付けてご使用することができます。
感圧エレメントにブルドン管を使用した圧力スイッチで、このブルドン管の動きにより、マイクロスイッチを直接作動させて、回路をON・OFFします。
液面制御、流量制御等、空圧、水圧、油圧その他各種の流体の圧力制御に適しています。

取付パネル取付(立型)接続ねじG3/8B取出口【電線】樹脂製ケーブルグランドΦ6~10測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所耐圧力性圧力レンジの1.5倍使用環境温度(℃)-20~60精度±1%maxP.(達成計±1%F.S.)測定精度±3%maxP.(達成計±3%F.S.)スイッチマイクロスイッチ材質(ケース)ADC12/黒色構造防滴形(IP43相当)質量(kg)約1内容量1個
注意
※圧力スイッチを選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~65%範囲内で使われるように圧力レンジを選定してください。
※また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(接続部)
圧力レンジ(MPa)
接点
温度係数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75698919CQ20-331-H 0.2MPaCAC2030~0.2H:上限1接点0.05%maxP./℃(達成計±3%F.S./℃)
27,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
75698928CQ20-331-H 0.3MPaCAC2030~0.3H:上限1接点0.05%maxP./℃(達成計±3%F.S./℃)
27,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
75698937CQ20-331-H 0.4MPaCAC2030~0.4H:上限1接点0.05%maxP./℃(達成計±3%F.S./℃)
27,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
75698946CQ20-331-H 0.6MPaCAC2030~0.6H:上限1接点0.05%maxP./℃(達成計±3%F.S./℃)
24,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
75698955CQ20-331-H 1MPaCAC2030~1H:上限1接点0.05%maxP./℃(達成計±3%F.S./℃)
24,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
75698964CQ20-331-H 1.5MPaCAC2030~1.5H:上限1接点0.05%maxP./℃(達成計±3%F.S./℃)
24,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
75698973CQ20-331-H 2MPaCAC2030~2H:上限1接点0.05%maxP./℃(達成計±3%F.S./℃)
24,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
75698989CQ20-331-H 2.5MPaCAC2030~2.5H:上限1接点0.05%maxP./℃(達成計±3%F.S./℃)
24,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
75698998CQ20-331-H 3.5MPaCAC2030~3.5H:上限1接点0.05%maxP./℃(達成計±3%F.S./℃)
24,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
75699007CQ20-331-H 5MPaCAC2030~5H:上限1接点0.05%maxP./℃(達成計±3%F.S./℃)
24,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
75699016CQ20-331-H 7MPaCAC2030~7H:上限1接点0.05%maxP./℃(達成計±3%F.S./℃)
24,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
75699025CQ20-331-H 10MPaCAC2030~10H:上限1接点0.05%maxP./℃(達成計±3%F.S./℃)
25,900
25,880
28,468(税込)
4日以内出荷
75699034CQ20-331-H 15MPaCAC2030~15H:上限1接点0.05%maxP./℃(達成計±3%F.S./℃)
25,900
25,880
28,468(税込)
4日以内出荷
75699043CQ20-331-H 25MPaCAC2030~25H:上限1接点0.05%maxP./℃(達成計±3%F.S./℃)
25,900
25,880
28,468(税込)
4日以内出荷
75699059CQ20-331-H 35MPaCAC2030~35H:上限1接点0.05%maxP./℃(達成計±3%F.S./℃)
25,900
25,880
28,468(税込)
4日以内出荷
75699068CQ20-331-H -0.1MPaCAC203-0.1~0H:上限1接点0.05%maxP./℃(達成計±3%F.S./℃)
27,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
75699077CQ20-333-H 0.1MPaSCS140~0.1H:上限1接点0.05%maxP./℃(達成計±3%F.S./℃)
31,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
75699086CQ20-333-H 0.2MPaSCS140~0.2H:上限1接点0.05%maxP./℃(達成計±3%F.S./℃)
31,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
75699095CQ20-333-H 0.4MPaSCS140~0.4H:上限1接点0.05%maxP./℃(達成計±3%F.S./℃)
31,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
75699104CQ20-333-H 0.6MPaSCS140~0.6H:上限1接点0.05%maxP./℃(達成計±3%F.S./℃)
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
75699113CQ20-333-H 1MPaSCS140~1H:上限1接点0.05%maxP./℃(達成計±3%F.S./℃)
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
75699129CQ20-333-H 1.5MPaSCS140~1.5H:上限1接点0.05%maxP./℃(達成計±3%F.S./℃)
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
75699138CQ20-333-H 2MPaSCS140~2H:上限1接点0.05%maxP./℃(達成計±3%F.S./℃)
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
75699147CQ20-333-H 3.5MPaSCS140~3.5H:上限1接点0.05%maxP./℃(達成計±3%F.S./℃)
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
75699156CQ20-333-H 5MPaSCS140~5H:上限1接点0.05%maxP./℃(達成計±3%F.S./℃)
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
75699165CQ20-333-H 7MPaSCS140~7H:上限1接点0.05%maxP./℃(達成計±3%F.S./℃)
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
75699174CQ20-333-H 10MPaSCS140~10H:上限1接点0.05%maxP./℃(達成計±3%F.S./℃)
30,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
75699183CQ20-333-H 25MPaSCS140~25H:上限1接点0.05%maxP./℃(達成計±3%F.S./℃)
30,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
75699199CQ20-333-H 35MPaSCS140~35H:上限1接点0.05%maxP./℃(達成計±3%F.S./℃)
30,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
75699208CQ20-333-H 50MPaSCS140~50H:上限1接点0.05%maxP./℃(達成計±3%F.S./℃)
31,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
75699217CQ20-333-H 70MPaSCS140~70H:上限1接点0.05%maxP./℃(達成計±3%F.S./℃)
31,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
75699226CQ20-333-H -0.1MPaSCS14-0.1~0H:上限1接点0.05%maxP./℃(達成計±3%F.S./℃)
31,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
75699235CQ20-331-L 0.1MPaCAC2030~0.1L:下限1接点0.05%maxP./℃(達成計±3%F.S./℃)
27,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
75699244CQ20-331-L 0.2MPaCAC2030~0.2L:下限1接点0.05%maxP./℃(達成計±3%F.S./℃)
27,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
75699253CQ20-331-L 0.3MPaCAC2030~0.3L:下限1接点0.05%maxP./℃(達成計±3%F.S./℃)
27,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
75699269CQ20-331-L 0.4MPaCAC2030~0.4L:下限1接点0.05%maxP./℃(達成計±3%F.S./℃)
27,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
75699278CQ20-331-L 0.6MPaCAC2030~0.6L:下限1接点0.05%maxP./℃(達成計±3%F.S./℃)
24,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
75699287CQ20-331-L 1MPaCAC2030~1L:下限1接点0.05%maxP./℃(達成計±3%F.S./℃)
24,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
75699296CQ20-331-L 1.5MPaCAC2030~1.5L:下限1接点0.05%maxP./℃(達成計±3%F.S./℃)
24,400
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
75699305CQ20-331-L 2MPaCAC2030~2L:下限1接点0.05%maxP./℃(達成計±3%F.S./℃)
24,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
75699314CQ20-331-L 2.5MPaCAC2030~2.5L:下限1接点0.05%maxP./℃(達成計±3%F.S./℃)
24,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
75699323CQ20-331-L 3.5MPaCAC2030~3.5L:下限1接点0.05%maxP./℃(達成計±3%F.S./℃)
24,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
75699339CQ20-331-L 5MPaCAC2030~5L:下限1接点0.05%maxP./℃(達成計±3%F.S./℃)
24,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
75699348CQ20-331-L 7MPaCAC2030~7L:下限1接点0.05%maxP./℃(達成計±3%F.S./℃)
24,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
75699357CQ20-331-L 10MPaCAC2030~10L:下限1接点0.05%maxP./℃(達成計±3%F.S./℃)
25,900
25,880
28,468(税込)
4日以内出荷
75699366CQ20-331-L 15MPaCAC2030~15L:下限1接点0.05%maxP./℃(達成計±3%F.S./℃)
25,900
25,880
28,468(税込)
4日以内出荷
75699375CQ20-331-L 25MPaCAC2030~25L:下限1接点0.05%maxP./℃(達成計±3%F.S./℃)
25,900
25,880
28,468(税込)
4日以内出荷
75699384CQ20-331-L 35MPaCAC2030~35L:下限1接点0.05%maxP./℃(達成計±3%F.S./℃)
25,900
25,880
28,468(税込)
4日以内出荷
75699393CQ20-331-L -0.1MPaCAC203-0.1~0L:下限1接点0.05%maxP./℃(達成計±3%F.S./℃)
27,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
75699409CQ20-333-L 0.1MPaSCS140~0.1L:下限1接点0.05%maxP./℃(達成計±3%F.S./℃)
31,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする