曜日別特売

自転車用 スマートフォンホルダー [シリコンバンド]

自転車用 スマートフォンホルダー [シリコンバンド] - PGA

柔軟なシリコン素材を使用した自転車用 スマートフォンホルダー(シリコンバンド)です。
伸縮性の高いシリコン素材で、大型のスマートフォンにも装着が可能です。
360°回転する為、シーンに応じて最適な角度に調整が出来ます。
ハンドル部へ固定はフレキシブルネジ式ステーで簡単に取り付け・取り外しが可能です。

特性回転機能、角度調節寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×130×55質量(g)50適合寸法(mm)【スマートフォン】横幅55~85×高さ130~165×厚さ7~13適合ハンドル径(Φmm)19~40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75696259PG-BYHLD01SBN
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする