曜日別特売

iPhone 13用 抗菌TPUケース

iPhone 13用 抗菌TPUケース - PGA

菌の繁殖を抑える抗菌仕様のiPhone 13用 抗菌TPUケースです。
透明なクリアデザインでiPhone本体の美しさを最大限に生かします。
菌の繁殖を抑えるSIAA(抗菌製品技術協議会)規格準拠の抗菌加工が施されたTPU素材で端末本体を細菌から守り、清潔に保ちます。
また、しなやかで柔軟性に優れ、端末本体をキズや衝撃から守ります。
お手持ちのストラップを付けて落下を防止できるストラップホール付き。

適合機種iPhone 13特性ストラップホール付タイプケース型クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×151×11質量(g)25材質ポリカーボネイト、TPU/ハイブリッド内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75696916PG-21KTP01CL
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする