曜日別特売

iPhone 13 Pro用 ハイブリッドタフケース

iPhone 13 Pro用 ハイブリッドタフケース - PGAiPhone 13 Pro用 ハイブリッドタフケース - PGA

耐衝撃設計のiPhone 13 Pro用 ハイブリッドタフケースです。
軍用規格(MIL-STD-810G)の落下と振動試験をクリアしたタフ設計。
薄くて耐久性に優れたポリカーボネイトと手によくなじむTPU素材を使用したハイブリッド構造で、耐衝撃性能の向上と軽量化を実現しました。
側面のボタンもTPU素材にてしっかり保護。
お手持ちのストラップを付けて落下を防止できるストラップホール付き。

質量(g)55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×153×12内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
タイプ
特性
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75697266PG-21NPT01BKiPhone 13 Proケース型ブラック耐衝撃、ストラップホール付ポリカーボネイト、TPU/ハイブリッド
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
75697275PG-21NPT02WHiPhone 13 Proケース型ホワイト耐衝撃、ストラップホール付ポリカーボネイト、TPU/ハイブリッド
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする