iPhone 13 mini用 ガラスフリップケース

iPhone 13 mini用 ガラスフリップケース - PGAiPhone 13 mini用 ガラスフリップケース - PGA

オリジナリティと機能性を追求したiPhone 13 mini用 ガラスフリップケースです。
MIL規格(MIL-STD-810G)の2項目、落下・振動に準拠した試験をクリアしたタフ設計。
ケースの内面にはマグネットロック機能搭載でラクラクカバーを開閉することが可能。
背面はクリアガラス仕様なのでシールや写真を入れて自分好みにカスタマイズすることが出来ます。
通勤通学やお買い物に便利なカードポケット・お手持ちのストラップをつけて落下を防げるストラップホール付き。
特許取得済みです。

適合機種iPhone 13 mini特性耐衝撃、ストラップホール付、マグネット付、スタンド機能、ポケット付タイプ手帳型質量(g)60材質ガラス内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75697783PG-21JGF03BKキルティング調ブラック73×137×17
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
75697799PG-21JGF04IVキルティング調アイボリー73×137×17
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
75697765PG-21JGF01BKブラック73×137×15
オープン
取扱い終了
返品不可
75697774PG-21JGF02BEベージュ73×137×15
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする