曜日別特売

iPhone 13 Pro Max用 フリップカバー

iPhone 13 Pro Max用 フリップカバー - PGA

風合いの良い上質なPUレザー素材を使用したiPhone 13 Pro Max用 フリップカバーです。
上品で手触りのいいPUレザーは、シンプルなiPhoneのデザインとぴったりマッチします。
特許取得済みのマグネットロックで、ラクラクカバーを開閉する事が可能。
便利な横スタンド機能で動画の視聴をお楽しみ頂けます。
開閉できるフィンガーストラップ付きで、カバンの持ち手にかけたりと様々な場面で活躍。
通勤通学やお買い物に便利な2つのカードポケット付き。

質量(g)90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×165×17内容量1個
注意
※過度な力を加えたりや重たい物などをぶら下げると壊れる場合がありますのでご注意下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
タイプ
特性
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75698316PG-21PFP03PKiPhone 13 Pro Max手帳型ダスティピンクマグネット付、スタンド機能、ポケット付PUレザー
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
75698298PG-21PFP01BLiPhone 13 Pro Max手帳型ブルーマグネット付、スタンド機能、ポケット付PUレザー
オープン
取扱い終了
返品不可
75698307PG-21PFP02BKiPhone 13 Pro Max手帳型ブラックマグネット付、スタンド機能、ポケット付PUレザー
オープン
取扱い終了
返品不可
75698325PG-21PFP04BKiPhone 13 Pro Max手帳型カーボン調ブラックマグネット付、スタンド機能、ポケット付PUレザー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする