曜日別特売

iPhone 13 Pro Max用 ガラスタフケース

iPhone 13 Pro Max用 ガラスタフケース - PGA

背面にシールや写真を入れて自分好みにカスタマイズすることが出来るiPhone 13 Pro Max用 ガラスタフケース ラウンドタイプです。
手にフィットするラウンド形状で、ケースの内側はエアークッションを採用し、軍用規格(MIL-STD-810G)の落下と振動試験をクリアした耐衝撃設計。
背面はキズに強い高硬度9Hガラスを採用。サイド部分はやわらかく丈夫なTPU素材でボタン周りもしっかり保護、着脱も簡単です。
ガラスが万一割れてしまっても、安全な飛散防止加工済み。
お手持ちのストラップをつけて落下を防げるストラップホール付き。

適合機種iPhone 13 Pro Max特性耐衝撃、ストラップホール付タイプケース型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×176×12質量(g)45材質ガラス内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75698368PG-21PGT02BEベージュ
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
75698359PG-21PGT01BKブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする