曜日別特売

iPhone 13 Pro Max用 液晶保護フィルム 抗ウイルス・抗菌

iPhone 13 Pro Max用 液晶保護フィルム 抗ウイルス・抗菌 - PGA

細菌の増殖を抑制する抗ウイルス・抗菌加工されたiPhone 6.7inch用の液晶保護フィルムです。
圧倒的に早い抗ウイルス性能で1分間に99%のウイルスが減少。9万回擦った後も、同様の抗ウイルス・抗菌効果を発揮します。
光の反射を抑えて画面が見やすいアンチグレアタイプ。
保護ケースに干渉しにくい安心設計。
フィルムの貼り付けに便利なガイドフレーム・ホコリ取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」が付属しています。

適合機種iPhone 13 Pro Max特性抗菌加工、反射防止寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×157×0.23質量(g)4サイズ(inch)6.7内容量1個
注意
※すべてのウイルス・菌に対して効果があることを保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75698605PG-21PKH01
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする