曜日別特売

LEDバーライト 充電式 調光調色機能付き

LEDバーライト 充電式 調光調色機能付き - トライメイトLEDバーライト 充電式 調光調色機能付き - トライメイトLEDバーライト 充電式 調光調色機能付き - トライメイト

本体に搭載している強力マグネットと付属の粘着テープ付きの台座にて、壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。
本体の電源ボタンを短く押すと電源のON/OFFと調色(ミックス→暖色→白色)のコントロール、長く押すと無段階調光が可能です。

用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として電球の種類LED本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×26×32質量(g)120インターフェイスmicro USBバッテリー容量(mAh)3000付属品充電用USBケーブル点灯時間(時間)10~48定格電圧(V)5電力(W)3光束(Lm)50~300内容量1個
注意
※台座のテープは強い粘着力を持つように設計されている為、取り外す際に塗装の剥がれなどの可能性があり、貼る場所は注意が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75701527TR-LEB001
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする