トライメイト
カラビナ付きリールストラップ
カラビナ付きで伸縮自在の紐が付いている便利なリールストラップです。
最大60cm延長します。
用途
キー、懐中電灯、小さな工具用
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
125×30×10
コード長さ(cm)
60
質量(g)
13
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75701536
TR-STP006-BK
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください