トライメイト
スマホスタンド
スマートフォンやタブレットなど様々な機器で使用することができます。
縦置き、横置きどちらでも使用可能です。
充電ケーブルは背面のケーブルホールに通してすっきりとまとめることができます。
用途
スマートフォンやタブレットのスタンドとして
特性
縦置き・横置き対応
材質
(本体)アルミニウム合金、(滑り止め部分)ゴム
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×71×88
質量(g)
66
厚さ(mm)
アルミ:2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75701633
TR-CST001-SV
シルバー
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
75701649
TR-CST001-BK
ブラック
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
75701658
TR-CST001-PK
ピンク
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください