クラシックシリーズ 15A埋込タンブラスイッチ 片切

クラシックシリーズ 15A埋込タンブラスイッチ 片切 - Panasonic(パナソニック)
開閉
15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分連続10000回
22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約6回/分~10回/分連続100回
15A100V~105V白熱電球負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯連続100回
耐電圧
開路状態において同極端子間
充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部1600V1分間又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間
回路方式片切定格15A/300 VAC接触仕様銀合金-銀合金 突合わせ接触結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)温度上昇開閉接触子:65℃以下、端子部:45℃以下絶縁抵抗開路状態において同極端子間・充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部5MΩ以上又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間耐熱温度(℃)100±3/1時間放置使用温度範囲(℃)-10~40使用場所住宅、事務所などの屋内で使用してください。内容量1個
注意
※過酷な取扱いを受ける作業場、水気のある屋側、 屋外などでは使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75701895WS51161B
1,730
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする