曜日別特売

加賀棒ほうじ茶

加賀棒ほうじ茶 - ポッカサッポロフード加賀棒ほうじ茶 - ポッカサッポロフード
(2件のレビュー)

茶の茎部分を使った棒茶を、職人が伝統的な焙煎方法で仕上げ た、金沢発祥の加賀棒ほうじ茶です。すっきりと澄んだ味わいと華 やかな香りで、一口飲むたびに幸せな気持ちになります。

保存方法常温原材料緑茶(国産)/ビタミンC栄養成分100mL当り:0kcal容器ペットボトル
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
寸法(Φ×mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75701956-1ケース(275mL×24本)27566×135308
4,200
3,798
4,102(税込)
当日出荷
返品不可
75701965-1ケース(525mL×24本)52566×209550
4,800
4,398
4,750(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75701956
2025-10-26
用途: 接客用
株式会社LIEN'S不動産業

接客用として利用してます。お客様から美味しいと好評です。

2025-12-24
用途: お客様提供ドリンク
株式会社ベーネユナイテッド卸売・小売業

高級感があって、愛用している。
カフェインレスなので、お子様や妊婦さんにも提供できるので、重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする