サンキョウプラテック
ストレッチフィルム
8μ厚から25μ厚までラインナップ充実!
カラーストレッチ(黒・青)も新登場!
材質
LLDPE
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1ケース(6本)
全6種類を絞り込む
幅(mm)
450
500
長さ(m)
300
600
厚さ(μm)
8
20
25
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(μm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75702008
STR-450-08E
450
600
8
-
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75702017
STR-500-08
500
600
8
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75702026
STR-500-20
500
300
20
-
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75702035
STR-500-25
500
300
25
-
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75702044
STR-500-20BK
500
300
20
黒
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75702053
STR-500-20BL
500
300
20
青
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください