曜日別特売

ロールポリ袋 クルポリ

ロールポリ袋 クルポリ - サンキョウプラテックロールポリ袋 クルポリ - サンキョウプラテックロールポリ袋 クルポリ - サンキョウプラテックロールポリ袋 クルポリ - サンキョウプラテックロールポリ袋 クルポリ - サンキョウプラテックロールポリ袋 クルポリ - サンキョウプラテックロールポリ袋 クルポリ - サンキョウプラテックロールポリ袋 クルポリ - サンキョウプラテック

定番の「エコ袋」にロールタイプが新登場!
コンパクト収納が可能!!
45L/70L/90Lの3サイズ
ミシン目付で切取り簡単

形状ロール種類平袋RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(10枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75702078CUR-48LLDPE0.025650800
オープン
209
230(税込)
当日出荷
お一人様 10点まで
75702087CUR-78LLDPE0.035800900
オープン
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
75702096CUR-98LLDPE0.0359001000
オープン
459
505(税込)
9日以内出荷
返品不可
75702105CKR-50HDPE0.012650800
オープン
91
100(税込)
当日出荷
残り1点です
75702114CKR-70HDPE0.018800900
オープン
189
208(税込)
4日以内出荷
返品不可
75702123CKR-93HDPE0.0209001000
オープン
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする