HIDISC
データ記録用 DVD+R <片面2層> 1回記録用 8.5GB スピンドルケース
写真やデータの保存に最適
用途
テレビ録画やデータ保存に。
タイプ
データ用
規格
DVD+R DL(2層式)
構造
片面2層
速度
対応:8倍速
印刷
範囲:ワイドエリア
入数
10枚
適合プリンタ
インクジェットプリンタ対応
ケース
5mm Slimケース入り
容量(GB)
8.5
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75702166
HDVD+R85HP10SC
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください