Nintendo Switch(有機ELモデル)用ガラスコートフィルム

Nintendo Switch(有機ELモデル)用ガラスコートフィルム - HIDISC

Nintendo Switch 有機ELモデル用強化保護ガラスコートフィルム、ブルーライトを80%カット!
高い表面硬度でキズに強い!
超光沢仕様、指紋防止、2.5Dラウンドエッジ加工、硬度9H、飛散防止、UVカット

対応機種Nintendo Switch規格強化保護 ガラスコートフィルム機能超光沢, 指紋防止, 2.5Dラウンドエッジ加工,硬度9H, 飛散防止, ブルーライトカット寸法(mm)164.35×93.05種類液晶保護フィルム内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75702279ML-HD2.5DGFBSWEL
1,590
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする