HIDISC
Nintendo Switch用EVAハードケース
軽量で衝撃に強いEVA素材を使用
ケーブル等収納できるマルチポケット付き
ゲームカード収納ポケット×8
仕切りパネル
固定バンドで本体の落下を防止
ファスナーキズ防止加工
携帯用紐付き
対応機種
SWITCH(有機ELモデル)、SWITCH
色
ブラック
材質
ポリエステル PUコーディング、表面:EVA, 裏地:ポリエステル
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約25×11×5
収納枚数
ゲームソフトポケット:8枚
質量(g)
約162
種類
本体ケース
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75702288
HDSWP-EV01BK
¥
1,590
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください