曜日別特売

フレコンバック

フレコンバック - モリリンフレコンバック - モリリンフレコンバック - モリリンフレコンバック - モリリンフレコンバック - モリリン

ポリプロピレン製強力生地で強度バツグン。土木作業、建築現場、廃材の搬出、大型土のうとしての効率アップに活躍します。
1回使い切りのワンウェイタイプ。食品衛生法に適合した本体生地を使用。UV剤配合。JIS規格準拠品。バージン原料を使用。

用途原料・粒状の運搬、土木・輸送・産廃用など様々な用途に。種別排出口:ありベージュベルト反転ベルト:あり容量(cm3)1直径×高さ(cm)広げた時:110×265耐荷重(t)1内容量1セット(10枚)
注意
※危険なので作業中は吊り下げたバッグの下に入らないでください。
※吊り上げは、片吊りにならないようにしてください。
※フォーク等の爪は丸みを持たせてください。
※野外保管する場合は必ずカバーをしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
形状
質量(kg/枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75702367MB-1PP丸型・内袋なし約1.85
オープン
18,880
20,768(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
75702376MB-1NPP丸型・内袋つき約2.39
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする