産廃用コンテナバッグ

産廃用コンテナバッグ - モリリン産廃用コンテナバッグ - モリリン産廃用コンテナバッグ - モリリン産廃用コンテナバッグ - モリリン産廃用コンテナバッグ - モリリン

リサイクル原料を使用した産廃用フレコンバッグです。ポリプロピレン製強力生地で強度はバツグン。ガラ、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に役立ちます。
1回使い切りのワンウェイタイプ。JIS規格準拠品。

用途建築廃棄物などの回収や運搬、保管に。廃材袋、原料などの輸送袋として。種別排出口:なし形状丸型・内袋なしベージュベルト幅(mm)100ベルト反転ベルト:あり容量(cm3)1質量(kg/枚)約1.50直径×高さ(cm)広げた時:110×265耐荷重(t)1内容量1セット(10枚)
注意
※砂や土砂を入れて、土のうとして使用しないでください。
※1回使い切りのため、繰り返しのご使用はおやめください。
※河川などの水中での使用は商品の劣化、破損などを引き起こす可能性があります。
※内容物をより多く詰めるために高所より地面に落下させる行為は商品の劣化、破損などを引き起こす可能性があるので絶対にしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75702455E-BAGSPP
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする