曜日別特売

木目調 ステップ踏み台

木目調 ステップ踏み台 - YAMAZEN(山善)木目調 ステップ踏み台 - YAMAZEN(山善)木目調 ステップ踏み台 - YAMAZEN(山善)木目調 ステップ踏み台 - YAMAZEN(山善)木目調 ステップ踏み台 - YAMAZEN(山善)木目調 ステップ踏み台 - YAMAZEN(山善)木目調 ステップ踏み台 - YAMAZEN(山善)木目調 ステップ踏み台 - YAMAZEN(山善)

高い位置にある物を出し入れしたり、脚立のかわりに役立つ便利なステップチェア。シーリングライトの取り付け、エアコンのフィルター交換などに最適。アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。
ステップが13cmと幅広で安心感アップ。折りたたみ時は幅約13.5cmの隙間にコンパクトに収納可能。高いところも手すりフレームで安心。

用途エアコンのフィルター交換、シーリングライトの取付け作業などに。踏み台 折りたたみ 脚立 おしゃれ アルミ最大使用荷重(kg)100材質アルミブラウン収納寸法・奥行(mm)135内容量1台
注意
※屋外等の不安定な場所でのご使用は危険ですのでおやめ下さい。安定性のある屋内でのご使用をお願いいたします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75702464PSHWE-4M450×135×15803.8
オープン
14,880
16,368(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12215205PSHWE-2M390×135×11202.6
オープン
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする