曜日別特売

踏み台

踏み台 - YAMAZEN(山善)踏み台 - YAMAZEN(山善)踏み台 - YAMAZEN(山善)踏み台 - YAMAZEN(山善)踏み台 - YAMAZEN(山善)踏み台 - YAMAZEN(山善)踏み台 - YAMAZEN(山善)

ベランダ、縁台、玄関等の段差を解消できる段差解消ステップ。ステップ部は木目調デザインで自然な風合い。ステップ部には新素材「ポリスチレン」を採用。アルミ製と同様に耐久性、耐候性が高くサビにも強い。夏場の直射日光でも熱くなりにくいことも新素材「ポリスチレン」の特長。構造部材は丈夫なアルミ製。軽量なので設置場所の移動もラクラク。プランタースタンドとしても最適。アジャスター付きなので多少のガタツキは微調整可能。

用途段差解消のステップ、踏み台として。アルミ縁台 花台 お庭 玄関材質ステップ部:PS(ポリスチレン)、構造部材:アルミダークブラウン段数2段設置寸法・奥行(mm)515設置寸法・幅(mm)730寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)73×51.5×32.5組立時間約30-40分内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設置寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75702516PYM-730 2(DBR)730×5156.9
オープン
14,880
16,368(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする