Acerpure pro AP551-50W(空気清浄機製品)

Acerpure pro AP551-50W(空気清浄機製品) - Acer(エイサー)Acerpure pro AP551-50W(空気清浄機製品) - Acer(エイサー)Acerpure pro AP551-50W(空気清浄機製品) - Acer(エイサー)Acerpure pro AP551-50W(空気清浄機製品) - Acer(エイサー)

約30畳までカバーするパワフルな空気清浄機
直径25cmのコンパクト設計
360°全方向を吸引
4層構造のHEPAフィルターで、空気中のホコリやバクテリアなどをキャッチ
専用アプリから様々なコントロールができるIoT空気清浄機

適合床面積約30畳(50m2)※CADR値から、ANSI-AHAM AC-1-2006の規格に基づき算出された適用床面積です。ホワイト風量調整5段階(スマート/1/2/3/ターボ)マイナスイオン機能有(マイナスイオン放出:13.88*106 pcs/cm3)※動作時にマイナスイオンを放出します。無線有(2.4GHz帯)モーターDC モーター付属品マグネットリモコン、リモコンバッテリー (CR2032)、 電源ケーブル、取扱説明書、保証書寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×253×576質量(kg)4.22定格電圧(V)AC100、50/60Hz保証期間2年スクリーンLCD定格出力(W)38騒音値(dB)25/56 (最小/最大)タイマー1/2/4/8/12時間仕様【ガス(異臭)センサー(VOCセンサー)】有、【粒子センサー】有(緑(0~15)/黄(16~35)/赤(35以上))、【4 in 1 HEPA フィルター】プリフィルター、HEPA 13メインフィルター、活性炭フィルター、抗ウィルス & 抗菌 コーティング内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75702586AP551-50W
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする