自動リブートタップ

自動リブートタップ - 大和電器

現場に行かずにネットワークシステムを復旧防犯カメラシステムやシェア型インターネットオフィス機器などの不動作対策に最適
電源タップ構造で取扱い易さとコストダウンを実現
高温環境下でも安心な耐環境温度60℃仕様
故障時もノーマリーオンリレー採用で電源供給を継続
IPアドレスを設定しPINGによる死活監視
死活監視による判断に基づいた電源制御
Windowsアプリによる遠隔設定並びに制御(VPNを使用して遠隔からアクセス可能)
本体にメールアドレス設定で異常状態、動作のメール通知が可能

コンセント個数2最大消費電力(W)4ホワイト質量(g)約400コンセント形状2P抜止入力電圧(V)AC90~125 (50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×32×85(突起・コード除く)制御出力AC100V 6A (600W)インターフェース10Base-T/100Base-TX1 (RJ45)(IEEE802.3 に準拠)制御方法LAN:TCP/IP通信、E-mail通信方法LAN:ARP、TCP/IP、UDP/IP、ICMP、POP3、DHCP、SMTP、NTPスケジュール最大8個登録可能/毎日、曜日、平日の時刻設定可能/NTPによる時刻同期機能/NTPサーバーのドメイン名またはIPアドレス指定可能/スケジュール制御機能/アウトレット毎または全部のスケジュールON/OFF/リブート制御可能プラグ形状3P(接地2P)監視対象ICMP送信(PING監視)/アウトレット毎に監視先指定可能/送信回数、無答回数、監視周期指定可能/監視異常時の動作(無動作、リブート、メール通知)設定可能/Mail 通知/最大4つの登録メールアドレスに通知可能/ログイン、ログアウト、監視異常、監視異常のリブートが発生した場合はメール通知内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
コンセント形状
プラグ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75702708T1901D41A22P抜止3P(接地2P)
19,800
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする