ウカイ(岐阜産研工業)
旋回キャスター J
J型中荷重用旋回金具付きのキャスターです。
材質(車輪)
鋼板製ウレタンゴム
サイズ
200
シャフト径(Φmm)
D:20
プレート寸法F1×F2(mm)
140×140
偏心E(mm)
58
材質(軸受)
鋼板製ラジアルベアリング入り
取付高H1(mm)
250
取付穴ピッチ(mm)
P1/P2:115/115(105/105)
自重(g)
3910
取付穴径d(Φmm)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ストッパー
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
車輪タイプ
車輪幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75702717
SUWJ-200
42
400
なし
140×140
P1/P2:115/115(105/105)
250
単輪
42
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください