ウカイ(岐阜産研工業)
固定キャスター K
K型中荷重用固定金具付きのキャスターです
材質(車輪)
鋼板製ウレタンゴム
サイズ
200
シャフト径(Φmm)
D:20
プレート寸法F1×F2(mm)
151×102
材質(軸受)
鋼板製ラジアルベアリング入り
取付高H1(mm)
250
取付穴ピッチ(mm)
P1/P2:112/63
自重(g)
3280
取付穴径d(Φmm)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ストッパー
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
車輪タイプ
車輪幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75702735
SUWK-200
42
420
なし
151×102
P1/P2:112/63
250
単輪
42
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください