ウカイ(岐阜産研工業)
ストッパー付固定キャスター KBZ
KBZ型中荷重用ストッパー付固定金具付きのキャスターです。
車輪の回転のみを止めるシングルストッパー仕様です。
材質(車輪)
鋼板製ウレタンゴム
サイズ
200
シャフト径(Φmm)
D:20
プレート寸法F1×F2(mm)
151×102
材質(軸受)
鋼板製ラジアルベアリング入り
取付穴ピッチ(mm)
P1/P2:112/63
自重(g)
3480
取付穴径d(Φmm)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
最大荷重(daN)
ストッパー
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
車輪タイプ
車輪幅(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75702744
SUWKBZ-200
42
400
-
ペダル:右用
151×102
P1/P2:112/63
R:250
単輪
42
オープン
¥
5,998
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21163119
SUWKBZ-200【ワケあり】
42
-
400
ペダル:右用
151×102
P1/P2:112/63
R:250
単輪
42
¥
6,070
¥
4,890
¥
3,098
アウトレット
¥
3,408
(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください