ウカイ(岐阜産研工業)
ストッパー付き旋回キャスター
シャフト径(Φmm)
12
ストッパー
あり
車輪幅R(mm)
53
プレート寸法F1×F2(mm)
128/98
偏心E(mm)
45
材質(軸受)
鋼板製ベアリング入り
外径A(Φmm)
175
取付穴ピッチ(mm)
P1/P2:100/56
最大荷重(daN)
60
取付穴径d(Φmm)
11
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
自重(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75702787
HLJYS61/2-2-3-BLACK
53
210
1830
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75702796
HLJYS61/2-2-3-GRAY
53
210
1830
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75702805
HLJYS61/2-2-3-PU
53
210
1970
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください