UNアルコールチェッカー

UNアルコールチェッカー - リンクサス(Linxas)
(12件のレビュー)

ボタンを押すだけ簡単操作。安心、分かりやすい、日本語表記、持ち運びに便利、小型軽量タイプです。

用途呼吸中アルコール濃度をチェック内容量1台
注意
※電池別売。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
付属品
検知方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12001650UN-031-42-半導体ガスセンサー
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75703259-100×45×2037携帯ストラップ、取扱説明書呼気中アルコール濃度(BrAC)
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75703259-12001650UN-031- UNアルコールチェッカー リンクサス(Linxas) 12001650UNアルコールチェッカーリンクサス(Linxas)1台
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-27
用途: 従業員のアルコールチェック
株式会社 千代田ランド卸売・小売業

使用したところ、ちゃんと計測することができました。値段も安く購入することが出来ました。

対象商品 : 12001650
2023-04-14
用途: 出勤前に飲酒チェック

簡単にできて目安には良いです。使用回数が、超えた場合、使えなくなったアルコールチェッカーはどうするかを、わかりやすく明記してあったほうがいい。

対象商品 : 12001650
2022-11-23
用途: 機能
株式会社マルダイ長沼商店製造業

アルコールチェッカー義務化となったため、新たに購入してみました。想像以上にコンパクトでポケットに入ります。立ち上げに15秒かかり、続けて計測時間10秒中に息を吹きかけるかたちとなっています。
使用期限は1年、使用回数は1,000回。
気になったのは立ち上げ時間がかかるぐらいでしょうか。

対象商品 : 75703259
2022-04-12
用途: 始業前のアルコールチェック
建設業・工事業

アルコールチェックが義務化されましたが記録機能のある機器が手に入らないので9月まではこのチェッカーで測定することにしました。スイッチを入れてから測定可能になるまで10秒しかかからないので使いやすいと思いました。
1人1本配布するので低価格のものにしましたがコストパフォーマンスが良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 75703259
2022-08-01
用途: アルコールチェックの義務化対応として
有限会社 柴藤自動車

シンプル・イズ・ベスト使うのに煩わしくないのと価格的にも安いので各人一人一人に一つずつ配布です。

2022-04-13
用途: 乗車前の濃度測定
卸売・小売業

この価格でポケットに収納しても気にならないコンパクトさ、かなり愛用しています。購入後、ビックリする速さで物が到着しました。消耗品なので今後も継続して購入したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 75703259
2022-06-10
用途: 出勤安全確認
建設業・工事業

使っている他社商品が売り切れだったので購入しました。
個別に使用しているので違和感はありませんが、長持ちしてほしいです。

対象商品 : 12001650
2023-12-19
用途: アルコールチェックの時
製造業

半月使ったら飲んでないのに0.05mgの検知をする人が増えた。
もう一台違う種類のチェッカーだと検知しない。
当てにならない。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする