曜日別特売

物置 室外機カバー 収納庫 屋外

物置 室外機カバー 収納庫 屋外 - YAMAZEN(山善)物置 室外機カバー 収納庫 屋外 - YAMAZEN(山善)物置 室外機カバー 収納庫 屋外 - YAMAZEN(山善)物置 室外機カバー 収納庫 屋外 - YAMAZEN(山善)物置 室外機カバー 収納庫 屋外 - YAMAZEN(山善)物置 室外機カバー 収納庫 屋外 - YAMAZEN(山善)物置 室外機カバー 収納庫 屋外 - YAMAZEN(山善)物置 室外機カバー 収納庫 屋外 - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

デットスペースの有効活用ができる収納庫付きエアコン室外機カバー。
スタイリッシュなボーダー仕様のデザインで室外機をおしゃれに目隠し。
夏場の直射日光から室外機を守ります。
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP。
収納庫の扉には吊り戸式を採用し、開閉がスムーズ。
収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様。
安心の専用鍵付き。

用途収納庫、室外機カバーとして材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)耐荷重(kg)100(収納庫の重さを除く)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×42×76(室外機カバー)、89×34.5×74(収納部)組立時間約40-60分付属品専用鍵付き/可動棚1枚付き(高さ約10cmピッチ)
注意
※完全防水仕様ではないため、吹き込みなどによる雨水侵入のおそれがあります。
※事前に設置されている室外機のサイズ、室外機上部のスペースを必ずご確認願います。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79688046DSSB-098(CB)+TSC-98(CB)1セット(1台)90×45×80(室外機カバー)、92.7×49.5×83.4(収納庫)、89×33.5×2(可動棚)9(室外機カバー)、20(収納部)クラウドブルー
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
58279385TSC-98+HSSB-0981セット90×45×80(室外機カバー)、92.7×49.5×83.4(収納庫)、89×33.5×2(可動棚)9(室外機カバー)、20(収納部)グレー
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
75703268DSSB-098(OD)+TSC-98(OD)1台90×45×80(室外機カバー)、92.7×49.5×83.4(収納庫)、89×33.5×2(可動棚)9(室外機カバー)、20(収納部)カーキ
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
86407099DSSB-098(BK)+TSC-98(BK)1台90×45×80(室外機カバー)、92.7×49.5×83.4(収納庫)、89×33.5×2(可動棚)9(室外機カバー)、20(収納部)ブラック
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
08134196DSSB-0129(BK)+TSC-120(BK)1セット120×45×100(室外機カバー)、122.7×49.5×93.4(収納庫)11(室外機カバー)、29(収納庫)ブラック
オープン
35,980
39,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年3月15日
69417936DSSB-098K(SB)+TSC-98(SB)1台90×45×80(室外機カバー)、92.7×49.5×83.4(収納庫)、89×33.5×2(可動棚)9(室外機カバー)、20(収納部)サンドベージュ
オープン
26,980
29,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月下旬
86407108DSSB-098(BR)+TSC-98(BR)1台90×45×80(室外機カバー)、92.7×49.5×83.4(収納庫)、89×33.5×2(可動棚)9(室外機カバー)、20(収納部)ブラウン
オープン
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
85467368HSSB-098(NV)+TSC-98(NV)1セット90×45×80(室外機カバー)、92.7×49.5×83.4(収納庫)、89×33.5×2(可動棚)9(室外機カバー)、20(収納部)ネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
75703277DSSB-098(NV)+TSC-98(NV)1台90×45×80(室外機カバー)、92.7×49.5×83.4(収納庫)、89×33.5×2(可動棚)9(室外機カバー)、20(収納部)ネイビー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85467368HSSB-098(NV)+TSC-98(NV)58279385TSC-98+HSSB-098HSSB-098(NV)+TSC-98(NV) 物置 室外機カバー 収納庫 屋外 YAMAZEN(山善) 58279385物置 室外機カバー 収納庫 屋外YAMAZEN(山善)1セット
31,980
税込35,178
色違い

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58279385
2022-08-04
用途: 物置
有限会社 和晋運輸・通信業

予想どうり 便利で使いやすいです
買って正解だと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする