曜日別特売

2個セット LEDシーリングライト10段階調光(常夜灯4段階)

2個セット LEDシーリングライト10段階調光(常夜灯4段階) - YAMAZEN(山善)

調光10段階+常夜灯4段階切替が可能なリモコン付きシーリングライト。2個組。
調光:【単押し時】押すごとに10段階変化 【長押し時】連続で10 段階変化。
30分・60分OFFタイマー、お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き。

用途シーリングライト、照明として。リビング、寝室などに。電圧(V)AC100(50/60Hz)質量(kg)1.7色温度(K)6300演色指数(Ra)Ra80以上取付器具配線:角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛ローゼット、引掛埋込ローゼット、ローゼット保証期間1年光源色昼光色幅(mm)500高さ(mm)95奥行(mm)500内容量1セット(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75703356LC-E12*250500012畳用
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75703347LC-E08*23842008畳用
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75703347LC-E08*263507056LC-G08×2LC-E08*2 LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善) 63507056LEDシーリングライト リモコン付きYAMAZEN(山善)1セット(2個)
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする