曜日別特売

天敵で虫除け オニヤンマ

天敵で虫除け オニヤンマ - MIKI LOCOS天敵で虫除け オニヤンマ - MIKI LOCOS天敵で虫除け オニヤンマ - MIKI LOCOS天敵で虫除け オニヤンマ - MIKI LOCOS天敵で虫除け オニヤンマ - MIKI LOCOS天敵で虫除け オニヤンマ - MIKI LOCOS
(2件のレビュー)

サイズ感・リアルさ、取付利便性が抜群
化学物質の殺虫剤、忌避剤なしで虫除け

用途建物周りの軒下、アウトドア、田畑、山林工事の虫除対策に本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×31×100質量(g)18利用場所屋外内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75704397M-42
オープン1,490
1,198
アウトレット
1,318(税込)
当日出荷
残り8点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75704397
2023-09-28
用途: 虫よけに
医療・福祉・介護関連業

虫よけに購入しました。
ほとんど効果がないように感じました。
蚊は、寄ってきました。
蚊の目の前にあっても、逃げませんでした。

対象商品 : 75704397
2023-05-08
用途: 構内作業時

リアルなオニヤンマで、蚊柱が沸かなくなりました。
効果が期待できると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする