イカリ消毒
シロアリ木部用エアゾール
木部のシロアリを予防駆除。予防効果は1.5年
木材防腐剤を業務用濃度で配合
2WAYノズルで巣穴に注入可能
用途
木部のシロアリ駆除に
適合害虫
シロアリ・羽アリ・ヒラタキクイムシ
主成分
ビフェントリン・シプロコナゾール
質量(g)
402
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
78×220×65
有効期間
1.5年
アズワン品番
65-1225-94
内容量
1本(480mL)
注意
※薬剤によって、アレルギー症状やかぶれなどを起こしやい人、喘息の症状がある人、病人、妊婦、乳幼児などがいる場所では使用しないこと
※人体・ペット・草花などに直接噴霧しないこと
※食品・食器・飼料・おもちゃ・寝具・衣類・愛玩動物(ペット・観賞魚)・植物・貴重品・美術品・楽器・電気製品などはあらかじめ他に移すか、薬剤がかからないようにすること
※自動車・塗装面・樹脂類・石材・漆喰・白木などは、変色または変形させることがあるので、予め目立たないところで試すか、かからないようにすること
※薬液が、皮膚に付着したときは、石けんと水でよく洗い流すこと。眼に入った場合は、大量の水で洗い流すこと。
いずれの場合も異常があれば医師の診療を受けること。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75704406
-
¥
1,200
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください