イカリ消毒
ムカデパウダージェット
ムカデ・ヤスデの待ち伏せ殺虫効果が最大2か月間持続します
速効性の液剤と残効性・展着性に優れた粉剤のハイブリッド効果で確実に仕留めます
用途
ムカデ・ヤスデの駆除に
適合害虫
ムカデ・ヤスデ・アリ・ダンゴムシ・ゲジ・ワラジムシ
主成分
プラレトリン・ビフェントリン
質量(g)
500
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×230×65
有効期間
2ヶ月
アズワン品番
65-1225-99
利用場所
屋外
内容量
1本(480mL)
注意
※本品は屋外専用です。室内では使用できません。白い粉末が長期間残る場合があるため、予め目立たない場所で試してから使用してください。
※薬剤によって、アレルギー症状やかぶれなどを起こしやい人、喘息の症状がある人、病人、妊婦、乳幼児などがいる場所では使用しないこと
※人体・ペット・草花などに直接噴霧しないこと
※食品・食器・飼料・おもちゃ・寝具・衣類・愛玩動物(ペット・観賞魚)・植物・貴重品・美術品・楽器・電気製品などはあらかじめ他に移すか、薬剤がかからないようにすること
※自動車・塗装面・樹脂類・石材・漆喰・白木などは、変色または変形させることがあるので、予め目立たないところで試すか、かからないようにすること
※薬液が、皮膚に付着したときは、石けんと水でよく洗い流すこと。眼に入った場合は、大量の水で洗い流すこと。
いずれの場合も異常があれば医師の診療を受けること。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75704415
-
オープン
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください