大洋製器工業
ボトムオープニングモッコ
従来のワイヤモッコは引き抜いて積載物を降ろしていましたが、底が開閉することで引き抜かず安全に作業ができ、ワイヤモッコの損傷も軽減できます。
底部が開閉するワイヤモッコ。特許取得済み(7650498)
幅(mm)
1200
耐荷重(kg)
2500
角穴(mm)
底:600
最大使用荷重(t)
2.5
目合い(mm)
150目
網目(mm)
150
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75705115
BOM1.8
25
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
当日出荷
75705124
BOM2.7
55
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください