曜日別特売

エボルタ乾電池 単2形

エボルタ乾電池 単2形 - Panasonic(パナソニック)エボルタ乾電池 単2形 - Panasonic(パナソニック)エボルタ乾電池 単2形 - Panasonic(パナソニック)エボルタ乾電池 単2形 - Panasonic(パナソニック)エボルタ乾電池 単2形 - Panasonic(パナソニック)エボルタ乾電池 単2形 - Panasonic(パナソニック)エボルタ乾電池 単2形 - Panasonic(パナソニック)エボルタ乾電池 単2形 - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)

業界初(※使用推奨期限年数において(2008年4月26日より)保存条件温度:20℃±2℃相対湿度:55%±20%※)!使用推奨期限10年(※使用推奨期限(JIS準拠)において保存条件温度:20℃±2℃相対湿度:55%±20%※)で防災のストックにもおすすめ!
液もれ防止(※乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります※)製法採用で、大切な機器にも安心して使用可能!
タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減(※従来品比単2:LR14EJ使用推奨期限2025年3月以前品※)

タイプアルカリ乾電池単2形電圧(V)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)約26.2×50(1本)質量(g/本)約66
注意
※商品の色は画面の見え方などにより、実物とは異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
使用推奨期限
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75707048LR14EJ/2B1本10年
オープン
439
483(税込)
4日以内出荷
75707039LR14EJ/6SW1パック(6本)10年(使用推奨期限(JIS準拠)において 保存条件 温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%※)
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-20
用途: 機械の照明
その他業種

パナソニックなので、安全面など問題ないと思い、いつも購入しています。
価格も高すぎないので、こちらで注文しました

1が参考にしています
対象商品 : 75707039
2023-05-15
用途: 人感センサーライトの電源
日本農薬株式会社製造業

所内に人感センサーライトが5ヵ所ほど設置してある。それの電源用に購入。
2年/1回程度の交換で済んでいるので電池寿命は満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする