曜日別特売

エボルタ乾電池 単4形

エボルタ乾電池 単4形 - Panasonic(パナソニック)エボルタ乾電池 単4形 - Panasonic(パナソニック)エボルタ乾電池 単4形 - Panasonic(パナソニック)エボルタ乾電池 単4形 - Panasonic(パナソニック)エボルタ乾電池 単4形 - Panasonic(パナソニック)エボルタ乾電池 単4形 - Panasonic(パナソニック)エボルタ乾電池 単4形 - Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)

業界初(※使用推奨期限年数において(2008年4月26日より)保存条件温度:20℃±2℃相対湿度:55%±20%※)!使用推奨期限10年(※使用推奨期限(JIS準拠)において保存条件温度:20℃±2℃相対湿度:55%±20%※)で防災のストックにもおすすめ!
液もれ防止(※乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります※)製法採用で、大切な機器にも安心して使用可能!
タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減(※従来品比単4:LR03EJ使用推奨期限2025年3月以前品※)

タイプアルカリ乾電池単4形電圧(V)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)約10.5×44.5(1本)質量(g/本)約11本数20アズワン品番64-8867-36使用推奨期限10年内容量1パック(20本)
注意
※商品の色は画面の見え方などにより、実物とは異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75707057LR03EJ/20SW
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-10
用途: 手元リモコン、コントローラーの電池交換
日本産業パートナーズ株式会社金融・保険業

エボルタは電池の持ちが良いのでストレスを感じないで使っています。
品質の割にはアルカリ電池との値差が小さい
長持ちして、使用頻度が低い機器に使っても液漏れがしないなど重宝しています

2025-04-01
用途: 交換場所が面倒な機械
製造業

普段はモノタローさんの乾電池ですが交換に手間がかかる機会などに使用してます 長持ちします

対象商品 : 75707057
2022-11-07
用途: 光学式マウスの電池交換
社会福祉法人中日新聞社会事業団医療・福祉・介護関連業

安定した品質で電池の持ちが良いという点を重視して購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする