アルカリ乾電池 単2形

アルカリ乾電池 単2形 - Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 単2形 - Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 単2形 - Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 単2形 - Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 単2形 - Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 単2形 - Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 単2形 - Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 単2形 - Panasonic(パナソニック)

使用推奨期限10年※1で長期のストックにもおすすめ!
液もれ防止※2製法Ag+採用で、大切な機器にも安心して使用可能!?
タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減※3

タイプアルカリ乾電池単2形電圧(V)1.5質量(g/本)約64寸法(Φ×mm)約26.2×50.0
注意
※1使用推奨期限(JIS準拠)において保存条件温度:20℃±2℃相対湿度:55%±20%
※2乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります
※3従来品比単2:LR14XJ使用推奨期限2025年3月以前品
※商品の色は画面の見え方等により、実物とは異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
使用推奨期限
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75707118LR14XJ/2B1本10年
430
369
406(税込)
当日出荷
75707109LR14XJ/6SW1パック(6本)10年(使用推奨期限(JIS準拠)において 保存条件 温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%※)
オープン
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする