Panasonic(パナソニック)
アルカリ乾電池 単4形
用推奨期限10年※1で長期のストックにもおすすめ!
液もれ防止※2製法Ag+採用で、大切な機器にも安心して使用可能!?
タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減※3
タイプ
アルカリ乾電池単4形
使用推奨期限
10年
電圧(V)
1.5
寸法(Φ×mm)
約10.5×44.5
質量(g/本)
約11
本数
2
アズワン品番
65-0447-12
内容量
1パック(2本組)
注意
※1使用推奨期限(JIS準拠)において保存条件温度:20℃±2℃相対湿度:55%±20%
※2乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります
※3従来品比単4:LR03XJ使用推奨期限2025年3月以前品
※商品の色は画面の見え方等により、実物とは異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75707136
LR03XJ/2S
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった