Panasonic(パナソニック)
アルカリ乾電池 9V角形
使用推奨期限2年※1
ショートを防ぐ絶縁リング付き
ロングセラー商品
タイプ
アルカリ乾電池9V形
電圧(V)
9
寸法(mm)
約48.5×17.5×26.5
質量(g/本)
約43
使用推奨期限
2年
備考
機器の誤動作やショートを防ぐ絶縁リング付き電池本体品番:6LR61Y(XJ)
本数
2
形状
9V形
アズワン品番
64-8908-21
内容量
1パック(2本)
注意
※1使用推奨期限(JIS準拠)において【保存条件】温度:20℃±2℃相対湿度:55%±20%
※商品の色は画面の見え方等により、実物とは異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75707154
6LR61XJ/2B
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください