曜日別特売

コイン型リチウム電池

コイン型リチウム電池 - Panasonic(パナソニック)コイン型リチウム電池 - Panasonic(パナソニック)
(8件のレビュー)
用途時計タイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
注意
※商品の色は画面の見え方などにより、実物とは異なる場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g/本)
寸法(Φ×mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75707179CR20121個約1.4約20.0×1.264-8907-91
330
269
296(税込)
当日出荷
75707188CR2032/4H1パック(4枚)約2.8約20.0×3.264-8907-55
1,210
949
1,044(税込)
当日出荷
75707163BR1225P1個約0.8約12.5×2.564-8907-90
330
249
274(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75707163BR1225P14762144CR2032BR1225P リチウムコイン電池 CR2032 モノタロウ 14762144リチウムコイン電池 CR2032モノタロウ1個
139
税込153
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75707188
2025-07-24
用途: キーレスエントリーのバッテリー
製造業

自動車のキーレスエントリーやその他リモコンに使用しています。自動車のキーレスエントリーは2年毎の車検のタイミングで交換しています。

2025-03-24
用途: 家電の電池交換

他の通販サイトは、電池の種類が少ないです。モノタロウは種類が豊富なので、用途に合わせて選べます。当日出荷なので、金曜注文すると翌週の月曜に届きます。

2025-10-23
用途: 温度計本体
製造業

個包装になっているのが、小さいものなので助かりました。

対象商品 : 75707163
2025-02-07
用途: BR1225の代用
その他業種

問題なく使えています。特殊サイズの電池で諦めかけていたときに見つけて購入しました。

2025-08-05
用途: 車のリモコン
その他業種

近所で販売していないので、モノタロウさんで購入。価格とも満足です。

2024-12-12
用途: キーレス電池
木江船舶木材有限会社

無名も使った事有るけどやっぱり安心のパナソニック。
品質のバラつきも無い感じです。

2024-11-15
用途: ギターチューナー
サービス業

4個パックでお得です。パナソニック製なので安心です。

対象商品 : 75707188
2022-09-01
用途: 万歩計電池の交換
その他業種

特に無し、満足しています。鋏を使わないで開封できればもっといいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする