Panasonic(パナソニック)
酸化銀電池
(1件のレビュー)
カメラ用
タイプ
酸化銀電池
電圧(V)
6.2
寸法(Φ×mm)
約13.0×25.1
質量(g)
約10.9
仕様
【相当品】544、DX28、PX28、RPX28、V28PX、4G13
内容量
1個
注意
※商品の色は画面の見え方などにより、実物とは異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75707303
4SR44P
¥
3,080
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください